Startseite

PALAZZOLI - PAL559538 PRQUADINCL 3P+N+T125A 400V 6H 67EEE - 559538

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Polzahl - 5

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950505128

Artikelnummer

PAL559538

Herstellernummer

559538

Hersteller

PAL

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

IEC-Stromstärke:

125 A

Polzahl:

5

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

abgewinkelt

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

115 mm

Bohrlochabstand horizontal:

90 mm

Bohrlochabstand vertikal:

90 mm

Flanschmaß horizontal:

114 mm

Militärausführung:

nein

CEE presa fissa da parete inclinata 3P+N+T 125A 200/346-240/415V 50-60Hz 6h IP67