Startseite

PALAZZOLI - PAL559322 PRQUADINC 3P+N+T125A 230V 9H IP67EEE - 559322

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL559322 PRQUADINC 3P+N+T125A 230V 9H IP67EEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

  • Kennfarbe - blau

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950505104

Artikelnummer

PAL559322

Herstellernummer

559322

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

125 A

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

abgewinkelt

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Flanschmaß vertikal:

115 mm

Flanschmaß horizontal:

114 mm

CEE presa fissa da parete inclinata 3P+N+T 125A 120/208-144/250V 50-60Hz 9h IP67