Startseite

PALAZZOLI - PAL559233 TAIS-MGN PORTAFR PAR TRASP DOMOTER IP44 - 559233

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL559233 TAIS-MGN PORTAFR PAR TRASP DOMOTER IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - blau

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950225187

Artikelnummer

PAL559233

Herstellernummer

559233

Hersteller

PAL

Anzahl der Einheiten:

2

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

blau

Werkstoffgüte:

sonstige

Schutzart (IP):

IP44

RAL-Nummer (ähnlich):

12050

Portafrutti da parete