PALAZZOLI - PAL559133 TAIS-MGN PORTAFR INC TRASP DOMOTER IP44 - 559133
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - blau
Werkstoffgüte - Thermoplast
Schutzart (IP) - IP44
Packung
15 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950225194
Artikelnummer
PAL559133
Herstellernummer
559133
Hersteller
PAL
Anzahl der Einheiten:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Schutzart (IP):
IP44
RAL-Nummer (ähnlich):
5015
Portafrutti da incasso


