Startseite

PALAZZOLI - PAL556344 PRQUADINC 3P+N+T63A 440V60HZ11H67EEE - 556344

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL556344 PRQUADINC 3P+N+T63A 440V60HZ11H67EEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 11 h

  • Kennfarbe - rot

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

37 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950504923

Artikelnummer

PAL556344

Herstellernummer

556344

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

11 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

abgewinkelt

Bemessungsfrequenz:

60...60 Hz

Flanschmaß vertikal:

107 mm

Flanschmaß horizontal:

100 mm

CEE presa fissa da parete inclinata 3P+N+T 63A 440-460V 60Hz 11h IP67