Startseite

PALAZZOLI - PAL550543 TAIS CUBE PANNELLO CIECO MIS.3/4 - 550543

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL550543 TAIS CUBE PANNELLO CIECO MIS.3/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 150 mm

  • Breite - 390 mm

  • Farbe der Abdeckung - grau

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950051113

Artikelnummer

PAL550543

Herstellernummer

550543

Hersteller

PAL

Höhe:

150 mm

Breite:

390 mm

Farbe der Abdeckung:

grau

SERIE TAIS CUBE PANNELLO CIECO MISURA 3/4

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie