PALAZZOLI - PAL550507 TAIS CUBE CONTROPORTA MIS.7 - 550507
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innentür
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 784 mm
Ausführung als Sichttür - nein
Höhe - 1000 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950051298
Artikelnummer
PAL550507
Herstellernummer
550507
Hersteller
PAL
Ausführung:
Innentür
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
784 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
1000 mm
SERIE TAIS CUBE CONTROPORTA IN TERMOINDURENTE 765x995 PER QUADRO MISURA 7
Ein PALAZZOLI Produkt
Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie


