Startseite

PALAZZOLI - PAL550506 TAIS CUBE CONTROPORTA MIS.6 - 550506

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Innentür

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 568 mm

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Höhe - 750 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

44 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950051281

Artikelnummer

PAL550506

Herstellernummer

550506

Hersteller

PAL

Ausführung:

Innentür

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

568 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

750 mm

SERIE TAIS CUBE CONTROPORTA IN TERMOINDURENTE 550x745 PER QUADRO MISURA 6

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie