PALAZZOLI - PAL550505 TAIS CUBE CONTROPORTA MIS.5 - 550505
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innentür
Ausführung als Sichttür - nein
Breite - 496 mm
Höhe - 600 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
56 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950051274
Artikelnummer
PAL550505
Herstellernummer
550505
Hersteller
PAL
Ausführung:
Innentür
Ausführung als Sichttür:
nein
Breite:
496 mm
Höhe:
600 mm
Werkstoff:
Kunststoff
SERIE TAIS CUBE CONTROPORTA IN TERMOINDURENTE 475x595 PER QUADRO MISURA 5
Ein PALAZZOLI Produkt
Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie


