Startseite

PALAZZOLI - PAL550504 TAIS CUBE CONTROPORTA MIS.4 - 550504

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Innentür

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 388 mm

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Höhe - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

22 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950051267

Artikelnummer

PAL550504

Herstellernummer

550504

Hersteller

PAL

Ausführung:

Innentür

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

388 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

600 mm

SERIE TAIS CUBE CONTROPORTA IN TERMOINDURENTE 370x595 PER QUADRO MISURA 4

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie