Startseite

PALAZZOLI - PAL550503 TAIS CUBE CONTROPORTA MIS.3 - 550503

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Innentür

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 388 mm

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Höhe - 450 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950051250

Artikelnummer

PAL550503

Herstellernummer

550503

Hersteller

PAL

Ausführung:

Innentür

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

388 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

450 mm

SERIE TAIS CUBE CONTROPORTA IN TERMOINDURENTE 370x445 PER QUADRO MISURA 3

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie