Startseite

PALAZZOLI - PAL550502 TAIS CUBE CONTROPORTA MIS.2 - 550502

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Innentür

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Breite - 280 mm

  • Höhe - 375 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950051243

Artikelnummer

PAL550502

Herstellernummer

550502

Hersteller

PAL

Ausführung:

Innentür

Ausführung als Sichttür:

nein

Breite:

280 mm

Höhe:

375 mm

Werkstoff:

Kunststoff

SERIE TAIS CUBE CONTROPORTA IN TERMOINDURENTE 260x370 PER QUADRO MISURA 2

PALAZZOLI

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie