Startseite

PALAZZOLI - PAL550037 TAIS CUBE QUADRO PORTA TRASP MIS. 7 IP66 - 550037

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL550037 TAIS CUBE QUADRO PORTA TRASP MIS. 7 IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 1060 mm

  • Breite - 850 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 40

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

299 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950052967

Artikelnummer

PAL550037

Herstellernummer

550037

Hersteller

PAL

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Höhe:

1060 mm

Breite:

850 mm

Breite in Teilungseinheiten:

40

Tiefe:

350 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP66

Mit Schloss:

ja

Anzahl der Module:

200

Farbe:

grau

Anzahl der Reihen:

5

Innentiefe:

290 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

RAL-Nummer:

7035

TAIS CUBE QUADRO IN TERMOINDURENTE ECOSAFE CON PORTA TRASPARENTE 850x1060x350 MISURA 7 IP66

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie