Startseite

PALAZZOLI - PAL550036 TAIS CUBE QUADRO PORTA TRASP MIS. 6 IP66 - 550036

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL550036 TAIS CUBE QUADRO PORTA TRASP MIS. 6 IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 810 mm

  • Breite - 630 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 28

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

241 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950050956

Artikelnummer

PAL550036

Herstellernummer

550036

Hersteller

PAL

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Höhe:

810 mm

Breite:

630 mm

Breite in Teilungseinheiten:

28

Tiefe:

300 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP66

Mit Schloss:

ja

Anzahl der Module:

140

Farbe:

grau

Anzahl der Reihen:

5

Innentiefe:

235 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

RAL-Nummer:

7035

TAIS CUBE QUADRO IN TERMOINDURENTE ECOSAFE CON PORTA TRASPARENTE 630x810x300 MISURA 6 IP66

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie