Startseite

PALAZZOLI - PAL550035 TAIS CUBE QUADRO PORTA TRASP MIS. 5 IP66 - 550035

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL550035 TAIS CUBE QUADRO PORTA TRASP MIS. 5 IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 655 mm

  • Breite - 560 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 24

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

188 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950050949

Artikelnummer

PAL550035

Herstellernummer

550035

Hersteller

PAL

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Höhe:

655 mm

Breite:

560 mm

Breite in Teilungseinheiten:

24

Tiefe:

260 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP66

Mit Schloss:

ja

Anzahl der Module:

96

Farbe:

grau

Anzahl der Reihen:

4

Innentiefe:

200 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

RAL-Nummer:

7035

TAIS CUBE QUADRO IN TERMOINDURENTE ECOSAFE CON PORTA TRASPARENTE 560x655x260 MISURA 5 IP66

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie