PALAZZOLI - PAL550032 TAIS CUBE QUADRO PORTA TRASP MIS. 2 IP66 - 550032
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Höhe - 430 mm
Breite - 340 mm
Breite in Teilungseinheiten - 12
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
52 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950050918
Artikelnummer
PAL550032
Herstellernummer
550032
Hersteller
PAL
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Höhe:
430 mm
Breite:
340 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Tiefe:
180 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP66
Mit Schloss:
ja
Anzahl der Module:
36
Farbe:
grau
Anzahl der Reihen:
3
Innentiefe:
120 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
RAL-Nummer:
7035
Ein PALAZZOLI Produkt
Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie


