PALAZZOLI - PAL550031 TAIS CUBE QUADRO PORTA TRASP MIS. 1 IP66 - 550031
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Tür
Art der Tür - Einzel
Transparenter Deckel/Tür - ja
Mit Schloss - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950050901
Artikelnummer
PAL550031
Herstellernummer
550031
Hersteller
PAL
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
ja
Höhe:
305 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
160 mm
Innentiefe:
100 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK10
Ein PALAZZOLI Produkt
Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie


