PALAZZOLI - PAL550007 TAIS CUBE QUADRO PORTA CIECA MIS. 7 IP66 - 550007
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Höhe - 1060 mm
Breite - 850 mm
Breite in Teilungseinheiten - 40
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
299 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950050895
Artikelnummer
PAL550007
Herstellernummer
550007
Hersteller
PAL
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Höhe:
1060 mm
Breite:
850 mm
Breite in Teilungseinheiten:
40
Tiefe:
350 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP66
Mit Schloss:
ja
Anzahl der Module:
200
Farbe:
grau
Anzahl der Reihen:
5
Innentiefe:
290 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
RAL-Nummer:
7035
Ein PALAZZOLI Produkt
Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie


