PALAZZOLI - PAL550006 TAIS CUBE QUADRO PORTA CIECA MIS. 6 IP66 - 550006
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Höhe - 810 mm
Breite - 630 mm
Breite in Teilungseinheiten - 28
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
188 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950050888
Artikelnummer
PAL550006
Herstellernummer
550006
Hersteller
PAL
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Höhe:
810 mm
Breite:
630 mm
Breite in Teilungseinheiten:
28
Tiefe:
300 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP66
Mit Schloss:
ja
Anzahl der Module:
140
Farbe:
grau
Anzahl der Reihen:
5
Innentiefe:
235 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
RAL-Nummer:
7035
Ein PALAZZOLI Produkt
Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie


