Startseite

PALAZZOLI - PAL550003 TAIS CUBE QUADRO PORTA CIECA MIS. 3 IP66 - 550003

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL550003 TAIS CUBE QUADRO PORTA CIECA MIS. 3 IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Art der Abdeckung - Tür

  • Art der Tür - Einzel

  • Transparenter Deckel/Tür - nein

  • Mit Schloss - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

69 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950050857

Artikelnummer

PAL550003

Herstellernummer

550003

Hersteller

PAL

Montageart:

Aufputz

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Tür:

Einzel

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Mit Schloss:

ja

Höhe:

505 mm

Breite:

450 mm

Tiefe:

220 mm

Innentiefe:

160 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Anzahl der Module:

54

Anzahl der Reihen:

3

Breite in Teilungseinheiten:

18

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Schlagfestigkeit:

IK10

TAIS CUBE QUADRO IN TERMOINDURENTE ECOSAFE CON PORTA CIECA 450x505x220 MISURA 3 IP66