PALAZZOLI - PAL550002 TAIS CUBE QUADRO PORTA CIECA MIS. 2 IP66 - 550002
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Tür
Art der Tür - Einzel
Transparenter Deckel/Tür - nein
Mit Schloss - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950050840
Artikelnummer
PAL550002
Herstellernummer
550002
Hersteller
PAL
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Höhe:
430 mm
Breite:
340 mm
Tiefe:
180 mm
Innentiefe:
120 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Module:
36
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK10