Startseite

PALAZZOLI - PAL550001 TAIS CUBE QUADRO PORTA CIECA MIS.1 IP66 - 550001

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL550001 TAIS CUBE QUADRO PORTA CIECA MIS.1 IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 305 mm

  • Breite - 260 mm

  • Tiefe - 160 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950050833

Artikelnummer

PAL550001

Herstellernummer

550001

Hersteller

PAL

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Höhe:

305 mm

Breite:

260 mm

Tiefe:

160 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP66

Mit Schloss:

ja

Farbe:

grau

Innentiefe:

100 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

RAL-Nummer:

7035

TAIS CUBE QUADRO IN TERMOINDURENTE ECOSAFE CON PORTA CIECA 260x305x160 MISURA 1 IP66

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie