Startseite

PALAZZOLI - PAL538045 CONT.IS CIECO 125X92X68 -IP68EEE - 538045

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL538045 CONT.IS CIECO 125X92X68 -IP68EEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950015870

Artikelnummer

PAL538045

Herstellernummer

538045

Hersteller

PAL

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP68

Deckelbefestigung:

geschraubt

Einsatztemperatur:

-40...90 °C

TAIS contenitore isolante a pareti cieche 125x92 con coperchio basso IP68