PALAZZOLI - PAL538005 CONT.IS CIECO 92X92X100 -IP68EEE - 538005
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP68
Farbe - grau
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
8014950015801
Artikelnummer
PAL538005
Herstellernummer
538005
Hersteller
PAL
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
grau
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einsatztemperatur:
-40...90 °C
TAIS contenitore isolante a pareti cieche 92x92 con coperchio alto IP68


