PALAZZOLI - PAL535643 TAISBOX-L COP FIN 185X250X25 11 MOD - 535643
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 185 mm
Breite - 250 mm
Tiefe - 25 mm
Form - rechteckig
Befestigungsart - schrauben
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950508211
Artikelnummer
PAL535643
Herstellernummer
535643
Hersteller
PAL
Länge:
185 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
25 mm
Form:
rechteckig
Befestigungsart:
schrauben
Ausführung:
sonstige
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
coperchio termoindurente 250x185x25 con sportello x 11 moduli IP67 >IK10


