PALAZZOLI - PAL535326 TAISBOX-L COP CIECO 250X250X75 - 535326
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 250 mm
Breite - 250 mm
Tiefe - 75 mm
Form - quadratisch
Befestigungsart - schrauben
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950502752
Artikelnummer
PAL535326
Herstellernummer
535326
Hersteller
PAL
Länge:
250 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
75 mm
Form:
quadratisch
Befestigungsart:
schrauben
Ausführung:
Blinddeckel
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
coperchio termoindurente alto cieco altezza 75 per contenitore 250x250x115 IP67


