Startseite

PALAZZOLI - PAL535323 TAISBOX-L COP CIECO 250X370X25 - 535323

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL535323 TAISBOX-L COP CIECO 250X370X25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Befestigungsart - schrauben

  • Länge - 250 mm

  • Breite - 370 mm

  • Tiefe - 25 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950502721

Artikelnummer

PAL535323

Herstellernummer

535323

Hersteller

PAL

Form:

rechteckig

Befestigungsart:

schrauben

Länge:

250 mm

Breite:

370 mm

Tiefe:

25 mm

Ausführung:

Blinddeckel

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

TAIS coperchio termoindurente basso cieco 25 per contenitore 250x370x115 IP65

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie