Startseite

PALAZZOLI - PAL532677 CONT IS 185X125X100 2F 2XPG21EEE - 532677

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL532677 CONT IS 185X125X100 2F 2XPG21EEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Werkstoff - sonstige

  • Deckelbefestigung - geschraubt

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950502295

Artikelnummer

PAL532677

Herstellernummer

532677

Hersteller

PAL

Form:

quadratisch

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff:

sonstige

Deckelbefestigung:

geschraubt

CONTENITORE ISOLANTE 185X125X100mm CON FORI Pg29/-/2XPg21/-