Startseite

PALAZZOLI - PAL532658 TAISBOX CONT IS 250X125X125 CIECO SP 9M - 532658

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL532658 TAISBOX CONT IS 250X125X125 CIECO SP 9M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Bestückung - Potentialausgleich

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Für Rohrdurchmesser - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950502264

Artikelnummer

PAL532658

Herstellernummer

532658

Hersteller

PAL

Form:

rechteckig

Bestückung:

Potentialausgleich

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Einführung von hinten:

nein

Länge:

250 mm

Breite:

125 mm

Tiefe:

125 mm

Anreihbar:

ja

Art der Gehäusedurchführung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

ja

Witterungsbeständig:

ja

TAIS centralino da parete termoindurente 250x125x125 porta trasparente cieca per 9 moduli IP67

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie