Startseite

PALAZZOLI - PAL532628 CONT IS 125X250X125 3F 36 29 21EEE - 532628

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL532628 CONT IS 125X250X125 3F 36 29 21EEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Werkstoff - sonstige

  • Deckelbefestigung - geschraubt

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950502219

Artikelnummer

PAL532628

Herstellernummer

532628

Hersteller

PAL

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff:

sonstige

Deckelbefestigung:

geschraubt

CONTENITORE ISOLANTE 250X125X125mm CON FORI Pg36/-/Pg29 + Pg21/-