PALAZZOLI - PAL532516 TAISBOX CONT IS 125X125X125 CIECO SP4M - 532516
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - quadratisch
Bestückung - Potentialausgleich
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser - sonstige
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950502004
Artikelnummer
PAL532516
Herstellernummer
532516
Hersteller
PAL
Form:
quadratisch
Bestückung:
Potentialausgleich
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Einführung von hinten:
nein
Länge:
125 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
125 mm
Anreihbar:
ja
Art der Gehäusedurchführung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
ja
Witterungsbeständig:
ja
Ein PALAZZOLI Produkt
Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie


