Startseite

PALAZZOLI - PAL532346 CONT IS 125X125X125 2F 36 ANGEEE - 532346

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL532346 CONT IS 125X125X125 2F 36 ANGEEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Bestückung - Potentialausgleich

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Für Rohrdurchmesser - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950501908

Artikelnummer

PAL532346

Herstellernummer

532346

Hersteller

PAL

Form:

quadratisch

Bestückung:

Potentialausgleich

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Einführung von hinten:

nein

Länge:

125 mm

Breite:

125 mm

Tiefe:

125 mm

Anreihbar:

ja

Art der Gehäusedurchführung:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

ja

Witterungsbeständig:

ja

CONTENITORE ISOLANTE 125X125X125mm CON FORI -/-/Pg36/Pg36

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie