PALAZZOLI - PAL532133 TAIS CONT X-CEE PAR 80GR 125A - 532133
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP66/IP67
Farbe - grau
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
8014950120307
Artikelnummer
PAL532133
Herstellernummer
532133
Hersteller
PAL
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Farbe:
grau
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einsatztemperatur:
-40...90 °C
TAIS CONT XCEE 80° 125A


