Startseite

PALAZZOLI - PAL532132 TAIS CONT X-CEE PAR 65GR 32A 3P+N / 63A - 532132

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL532132 TAIS CONT X-CEE PAR 65GR 32A 3P+N / 63A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP66/IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950120291

Artikelnummer

PAL532132

Herstellernummer

532132

Hersteller

PAL

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Deckelbefestigung:

geschraubt

Einsatztemperatur:

-40...90 °C

TAIS CONT XCEE 65° 32A-63A