PALAZZOLI - PAL532116 TAISBOX CONT IS 125X125X100 CIECO - 532116
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - quadratisch
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - sonstige
Farbe - grau
Länge - 125 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950501762
Artikelnummer
PAL532116
Herstellernummer
532116
Hersteller
PAL
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
sonstige
Farbe:
grau
Länge:
125 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
100 mm
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einsatztemperatur:
-40...90 °C
Ein PALAZZOLI Produkt
Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie


