Startseite

PALAZZOLI - PAL532103 TAIS CONT X-CEE PAR 1P 125A - 532103

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL532103 TAIS CONT X-CEE PAR 1P 125A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP66/IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950135424

Artikelnummer

PAL532103

Herstellernummer

532103

Hersteller

PAL

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Deckelbefestigung:

geschraubt

Einsatztemperatur:

-40...90 °C

X-CEE CONTENITORE DA PARETE 1 POSTO 125A 114x114 IP66/67/68/69