PALAZZOLI - PAL532102 TAIS CONT X-CEE PAR 1P 32A 3P+N / 63A - 532102
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP66/IP67
Farbe - grau
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
8014950126354
Artikelnummer
PAL532102
Herstellernummer
532102
Hersteller
PAL
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Farbe:
grau
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einsatztemperatur:
-40...90 °C
X-CEE CONTENITORE DA PARETE 1 POSTO 63A 100x108 IP66/67/68/69


