PALAZZOLI - PAL532055 TAISBOX CONT IS 92X185X68 CIECO - 532055
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - sonstige
Farbe - grau
Länge - 185 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950501755
Artikelnummer
PAL532055
Herstellernummer
532055
Hersteller
PAL
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
sonstige
Farbe:
grau
Länge:
185 mm
Breite:
92 mm
Tiefe:
68 mm
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einsatztemperatur:
-40...90 °C
Ein PALAZZOLI Produkt
Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie


