PALAZZOLI - PAL532035 TAISBOX CONT IS 92X92X68 CIECO - 532035
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - quadratisch
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Länge - 92 mm
Breite - 92 mm
Tiefe - 68 mm
Packung
1 ST
EAN
8014950501731
Artikelnummer
PAL532035
Herstellernummer
532035
Hersteller
PAL
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Länge:
92 mm
Breite:
92 mm
Tiefe:
68 mm
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
sonstige
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einsatztemperatur:
-40...90 °C


