Startseite

PALAZZOLI - PAL532017 TAISBOX CONT IS 125X185X125 CIECO - 532017

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL532017 TAISBOX CONT IS 125X185X125 CIECO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Farbe - grau

  • Länge - 185 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950501717

Artikelnummer

PAL532017

Herstellernummer

532017

Hersteller

PAL

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

sonstige

Farbe:

grau

Länge:

185 mm

Breite:

125 mm

Tiefe:

125 mm

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Deckelbefestigung:

geschraubt

Einsatztemperatur:

-40...90 °C

TAIS contenitore isolante a pareti cieche 185X125X125mm IP66/IP68

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie