Startseite

PALAZZOLI - PAL532015 TAISBOX CONT IS 92X185X100 CIECO - 532015

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL532015 TAISBOX CONT IS 92X185X100 CIECO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Farbe - grau

  • Länge - 185 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950501694

Artikelnummer

PAL532015

Herstellernummer

532015

Hersteller

PAL

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

sonstige

Farbe:

grau

Länge:

185 mm

Breite:

92 mm

Tiefe:

100 mm

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Deckelbefestigung:

geschraubt

Einsatztemperatur:

-40...90 °C

TAIS contenitore isolante a pareti cieche 185X92X100mm IP66/IP68

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie