PALAZZOLI - PAL532005 TAISBOX CONT IS 92X92X100 CIECO - 532005
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - quadratisch
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - sonstige
Farbe - grau
Länge - 92 mm
Packung
1 ST
EAN
8014950501670
Artikelnummer
PAL532005
Herstellernummer
532005
Hersteller
PAL
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
sonstige
Farbe:
grau
Länge:
92 mm
Breite:
92 mm
Tiefe:
100 mm
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einsatztemperatur:
-40...90 °C
Ein PALAZZOLI Produkt
Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie


