Startseite

PALAZZOLI - PAL531262 TAISBOX-L CASS TI 370X500 FIN 2C - 531262

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL531262 TAISBOX-L CASS TI 370X500 FIN 2C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer - 7042

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Mit Montageplatte - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950501496

Artikelnummer

PAL531262

Herstellernummer

531262

Hersteller

PAL

Montageart:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7042

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Montageplatte:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Schlagfestigkeit:

IK10

TAISBOX CASSETTA ISOLANTE 500X370X115mm CON PIASTRA DI FONDO CON FINESTRE =/c/=/c