Startseite

PALAZZOLI - PAL531242 TAISBOX-L CASS TI 250X370 FIN 2B - 531242

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL531242 TAISBOX-L CASS TI 250X370 FIN 2B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer - 7042

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Mit Montageplatte - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950501489

Artikelnummer

PAL531242

Herstellernummer

531242

Hersteller

PAL

Montageart:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7042

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Montageplatte:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Schlagfestigkeit:

IK10

TAISBOX CASSETTA ISOLANTE 370X250X115mm CON PIASTRA DI FONDO CON FINESTRE =/b/=/b