Startseite

PALAZZOLI - PAL531231 TAISBOX-L CASS TI 185X250 FIN 2A - 531231

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL531231 TAISBOX-L CASS TI 185X250 FIN 2A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Mit Montageplatte - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950501441

Artikelnummer

PAL531231

Herstellernummer

531231

Hersteller

PAL

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Mit Montageplatte:

ja

Farbe:

grau

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

RAL-Nummer:

7042

TAISBOX CASSETTA ISOLANTE 250X185X115mm CON PIASTRA DI FONDO CON FINESTRE -/a/-/a

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie