Startseite

PALAZZOLI - PAL520019NV UNIBOX B19 CASS ALU NV 217X253X93 - 520019NV

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL520019NV UNIBOX B19 CASS ALU NV 217X253X93

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP66/IP67

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Deckelbefestigung - geschraubt

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950154197

Artikelnummer

PAL520019NV

Herstellernummer

520019NV

Hersteller

PAL

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

sonstige

Deckelbefestigung:

geschraubt

Einsatztemperatur:

-40...90 °C

SERIE UNIBOX CASSETTA DI DERIVAZIONE IN ALLUMINIO -NON VERNICIATA- TAGLIA UNI B19 217X253X93 IP66/IP67