Startseite

PALAZZOLI - PAL520012NV UNIBOX B12 CASS ALU NV 141X166X64 - 520012NV

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL520012NV UNIBOX B12 CASS ALU NV 141X166X64

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP66/IP67

  • Deckelbefestigung - geschraubt

Packung

  • 20 ST

EAN

8014950154173

Artikelnummer

PAL520012NV

Herstellernummer

520012NV

Hersteller

PAL

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Deckelbefestigung:

geschraubt

Einsatztemperatur:

-40...90 °C

SERIE UNIBOX CASSETTA DI DERIVAZIONE IN ALLUMINIO -NON VERNICIATA- TAGLIA UNI B12 141X166X64 IP66/IP67