Startseite

PALAZZOLI - PAL518211 ALUCASE COP 252X185X57 FINESTRA 11 MOD - 518211

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL518211 ALUCASE COP 252X185X57 FINESTRA 11 MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 185 mm

  • Breite - 252 mm

  • Tiefe - 58 mm

  • Form - rechteckig

  • Befestigungsart - schrauben

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950508198

Artikelnummer

PAL518211

Herstellernummer

518211

Hersteller

PAL

Länge:

185 mm

Breite:

252 mm

Tiefe:

58 mm

Form:

rechteckig

Befestigungsart:

schrauben

Mit Anschlusskabel:

nein

Schutzart (IP):

IP67

ALUCASE COPERCHIO IN ALLUMINIO CON SPORTELLO 252X 185X57 X 11 MODULI EN50022 IP66