Startseite

PALAZZOLI - PAL515423 ALUCASE COP CIECO 252X315X53 - 515423

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL515423 ALUCASE COP CIECO 252X315X53

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 315 mm

  • Breite - 252 mm

  • Tiefe - 53 mm

  • Form - rechteckig

  • Befestigungsart - schrauben

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950500932

Artikelnummer

PAL515423

Herstellernummer

515423

Hersteller

PAL

Länge:

315 mm

Breite:

252 mm

Tiefe:

53 mm

Form:

rechteckig

Befestigungsart:

schrauben

Ausführung:

Blinddeckel

Farbe:

sonstige

Mit Anschlusskabel:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Coperchi alti ciechi per composizione di contenitori stagni in lega di alluminio. In dotazione guarnizione antinvecchiante e viti di fissaggio in acciaio inox imperdibili. L'elevata altezza del coperchio lo rende idoneo a contenere interruttori scatolati.