PALAZZOLI - PAL511610 ALUCASE CASS ALU 373X373X140 CIECA - 511610
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Schutzart (IP) - IP66
Geeignet für Außengebrauch - ja
Farbe - grau
RAL-Nummer - 7035
Packung
1 ST
EAN
8014950210497
Artikelnummer
PAL511610
Herstellernummer
511610
Hersteller
PAL
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
ALUCASE CASSETTA IN ALLUMINIO CON PARETI CIECHE COMPLETA DI PIASTRA IN ACCIAIO 373X373X140


